CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.82 | - |
10+ | CHF 4.79 | 29.79% |
50+ | CHF 3.66 | 46.29% |
100+ | CHF 3.11 | 54.37% |
250+ | CHF 2.50 | 63.39% |
500+ | CHF 2.00 | 70.65% |
1000+ | CHF 1.63 | 76.16% |
2500+ | CHF 1.33 | 80.48% |
5000+ | CHF 1.24 | 81.88% |
10000+ | CHF 1.04 | 84.74% |
20000+ | CHF 0.98 | 85.62% |
30000+ | CHF 0.93 | 86.40% |
40000+ | CHF 0.88 | 87.09% |
50000+ | CHF 0.85 | 87.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026