ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-441 177,17x6,99

  • ERIKS:10029713
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.25inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.71

-

10+

CHF 4.69

30.05%

50+

CHF 3.59

46.53%

100+

CHF 3.05

54.59%

250+

CHF 2.44

63.61%

500+

CHF 1.96

70.77%

1000+

CHF 1.59

76.29%

2500+

CHF 1.30

80.61%

5000+

CHF 1.21

82.03%

10000+

CHF 1.01

84.86%

20000+

CHF 0.96

85.73%

30000+

CHF 0.91

86.49%

40000+

CHF 0.86

87.16%

50000+

CHF 0.83

87.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
177.17 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
441
Maß nach French R
NF-R69
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns