CHF 6.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.20inkl. MwSt
68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.66 | - |
10+ | CHF 4.65 | 30.13% |
50+ | CHF 3.55 | 46.66% |
100+ | CHF 3.02 | 54.70% |
250+ | CHF 2.42 | 63.71% |
500+ | CHF 1.94 | 70.92% |
1000+ | CHF 1.57 | 76.41% |
2500+ | CHF 1.29 | 80.69% |
5000+ | CHF 1.20 | 82.04% |
10000+ | CHF 1.00 | 84.90% |
20000+ | CHF 0.95 | 85.77% |
30000+ | CHF 0.90 | 86.54% |
40000+ | CHF 0.85 | 87.20% |
50000+ | CHF 0.82 | 87.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026