CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.25inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.63 | - |
10+ | CHF 5.48 | 28.24% |
50+ | CHF 4.22 | 44.69% |
100+ | CHF 3.61 | 52.69% |
250+ | CHF 2.91 | 61.93% |
500+ | CHF 2.34 | 69.40% |
1000+ | CHF 1.90 | 75.16% |
2500+ | CHF 1.56 | 79.62% |
5000+ | CHF 1.44 | 81.13% |
10000+ | CHF 1.22 | 84.08% |
20000+ | CHF 1.15 | 84.99% |
30000+ | CHF 1.09 | 85.78% |
40000+ | CHF 1.03 | 86.50% |
50000+ | CHF 1.00 | 86.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026