ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-437 151,77x6,99

  • ERIKS:10029709
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.80

-

10+

CHF 3.93

32.33%

50+

CHF 2.97

48.88%

100+

CHF 2.50

56.98%

250+

CHF 1.99

65.69%

500+

CHF 1.59

72.59%

1000+

CHF 1.29

77.84%

2500+

CHF 1.05

81.90%

5000+

CHF 0.97

83.24%

10000+

CHF 0.82

85.88%

20000+

CHF 0.77

86.67%

30000+

CHF 0.73

87.38%

40000+

CHF 0.70

88.02%

50000+

CHF 0.67

88.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
151.77 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
437
Maß nach French R
NF-R65
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026