CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.72 | - |
10+ | CHF 3.86 | 32.60% |
50+ | CHF 2.91 | 49.21% |
100+ | CHF 2.44 | 57.34% |
250+ | CHF 1.95 | 66.00% |
500+ | CHF 1.56 | 72.81% |
1000+ | CHF 1.26 | 77.97% |
2500+ | CHF 1.03 | 81.99% |
5000+ | CHF 0.95 | 83.36% |
10000+ | CHF 0.80 | 86.00% |
20000+ | CHF 0.76 | 86.78% |
30000+ | CHF 0.72 | 87.50% |
40000+ | CHF 0.68 | 88.11% |
50000+ | CHF 0.66 | 88.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026