ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-434 142,24x6,99

  • ERIKS:10029706
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.45

-

10+

CHF 3.63

33.49%

50+

CHF 2.72

50.09%

100+

CHF 2.28

58.26%

250+

CHF 1.81

66.79%

500+

CHF 1.45

73.49%

1000+

CHF 1.17

78.53%

2500+

CHF 0.95

82.51%

5000+

CHF 0.88

83.82%

10000+

CHF 0.74

86.39%

20000+

CHF 0.70

87.16%

30000+

CHF 0.66

87.83%

40000+

CHF 0.63

88.44%

50000+

CHF 0.61

88.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
142.24 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
434
Maß nach French R
NF-R62
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026