CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.46 | - |
10+ | CHF 3.64 | 33.36% |
50+ | CHF 2.73 | 50.05% |
100+ | CHF 2.28 | 58.20% |
250+ | CHF 1.82 | 66.73% |
500+ | CHF 1.45 | 73.42% |
1000+ | CHF 1.17 | 78.55% |
2500+ | CHF 0.96 | 82.49% |
5000+ | CHF 0.88 | 83.79% |
10000+ | CHF 0.74 | 86.36% |
20000+ | CHF 0.70 | 87.11% |
30000+ | CHF 0.67 | 87.81% |
40000+ | CHF 0.63 | 88.43% |
50000+ | CHF 0.61 | 88.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026