ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-432 135,89x6,99

  • ERIKS:10029704
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.42inkl. MwSt

256 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.94

-

10+

CHF 4.04

31.93%

50+

CHF 3.06

48.53%

100+

CHF 2.58

56.61%

250+

CHF 2.06

65.37%

500+

CHF 1.65

72.28%

1000+

CHF 1.33

77.59%

2500+

CHF 1.09

81.63%

5000+

CHF 1.01

82.98%

10000+

CHF 0.85

85.71%

20000+

CHF 0.80

86.52%

30000+

CHF 0.76

87.23%

40000+

CHF 0.72

87.89%

50000+

CHF 0.70

88.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
135.89 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
432
Maß nach French R
NF-R60
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026