CHF 5.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.37inkl. MwSt
267 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.89 | - |
10+ | CHF 4.00 | 32.09% |
50+ | CHF 3.03 | 48.64% |
100+ | CHF 2.55 | 56.79% |
250+ | CHF 2.03 | 65.53% |
500+ | CHF 1.63 | 72.41% |
1000+ | CHF 1.32 | 77.67% |
2500+ | CHF 1.08 | 81.75% |
5000+ | CHF 0.99 | 83.12% |
10000+ | CHF 0.84 | 85.77% |
20000+ | CHF 0.79 | 86.57% |
30000+ | CHF 0.75 | 87.28% |
40000+ | CHF 0.71 | 87.95% |
50000+ | CHF 0.69 | 88.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026