ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-430 129,54x6,99

  • ERIKS:10029702
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.30

-

10+

CHF 3.50

33.90%

50+

CHF 2.62

50.61%

100+

CHF 2.19

58.73%

250+

CHF 1.74

67.23%

500+

CHF 1.39

73.84%

1000+

CHF 1.12

78.85%

2500+

CHF 0.91

82.80%

5000+

CHF 0.84

84.08%

10000+

CHF 0.71

86.59%

20000+

CHF 0.67

87.35%

30000+

CHF 0.63

88.03%

40000+

CHF 0.60

88.61%

50000+

CHF 0.58

89.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
129.54 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
430
Maß nach French R
NF-R58
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment