ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-429 126,37x6,99

  • ERIKS:10029701
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.70inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.27

-

10+

CHF 3.47

34.09%

50+

CHF 2.60

50.71%

100+

CHF 2.17

58.88%

250+

CHF 1.72

67.33%

500+

CHF 1.37

73.98%

1000+

CHF 1.11

79.01%

2500+

CHF 0.90

82.87%

5000+

CHF 0.84

84.14%

10000+

CHF 0.70

86.67%

20000+

CHF 0.66

87.41%

30000+

CHF 0.63

88.07%

40000+

CHF 0.60

88.68%

50000+

CHF 0.58

89.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126.37 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
429
Maß nach French R
NF-R57
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment