CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.19 | - |
10+ | CHF 3.41 | 34.39% |
50+ | CHF 2.54 | 51.06% |
100+ | CHF 2.12 | 59.15% |
250+ | CHF 1.68 | 67.63% |
500+ | CHF 1.34 | 74.18% |
1000+ | CHF 1.08 | 79.19% |
2500+ | CHF 0.88 | 83.03% |
5000+ | CHF 0.82 | 84.28% |
10000+ | CHF 0.69 | 86.76% |
20000+ | CHF 0.65 | 87.51% |
30000+ | CHF 0.61 | 88.19% |
40000+ | CHF 0.58 | 88.77% |
50000+ | CHF 0.56 | 89.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026