CHF 5.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.56inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.14 | - |
10+ | CHF 3.37 | 34.44% |
50+ | CHF 2.51 | 51.17% |
100+ | CHF 2.09 | 59.34% |
250+ | CHF 1.66 | 67.70% |
500+ | CHF 1.32 | 74.32% |
1000+ | CHF 1.07 | 79.28% |
2500+ | CHF 0.87 | 83.11% |
5000+ | CHF 0.80 | 84.36% |
10000+ | CHF 0.68 | 86.85% |
20000+ | CHF 0.64 | 87.57% |
30000+ | CHF 0.60 | 88.25% |
40000+ | CHF 0.57 | 88.83% |
50000+ | CHF 0.55 | 89.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026