ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-392 582,68x5,33

  • ERIKS:10030038
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.88inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.02

-

10+

CHF 18.64

19.03%

50+

CHF 16.39

28.80%

100+

CHF 15.04

34.67%

2500+

CHF 11.08

51.87%

20000+

CHF 9.82

57.32%

30000+

CHF 9.37

59.30%

40000+

CHF 9.23

59.90%

50000+

CHF 8.96

61.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
582.68 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
392
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns