ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-389 506,78x5,33

  • ERIKS:11130979
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.14

-

10+

CHF 13.62

20.54%

50+

CHF 11.90

30.57%

100+

CHF 10.87

36.58%

250+

CHF 10.06

41.31%

500+

CHF 9.18

46.44%

1000+

CHF 8.46

50.67%

2500+

CHF 7.98

53.44%

5000+

CHF 7.56

55.89%

10000+

CHF 7.31

57.35%

20000+

CHF 7.08

58.72%

30000+

CHF 6.75

60.65%

40000+

CHF 6.65

61.23%

50000+

CHF 6.45

62.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
506.78 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
389
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026