ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-388 481,46x5,33

  • ERIKS:11146947
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.16

-

10+

CHF 5.96

26.96%

50+

CHF 5.05

38.11%

100+

CHF 4.53

44.55%

2500+

CHF 3.25

60.23%

20000+

CHF 2.88

64.77%

30000+

CHF 2.74

66.42%

40000+

CHF 2.70

66.91%

50000+

CHF 2.62

67.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
481.46 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
388
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns