ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-386 430,66x5,33

  • ERIKS:10030035
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.79

-

10+

CHF 8.11

24.84%

50+

CHF 7.05

34.71%

100+

CHF 5.58

48.33%

250+

CHF 4.78

55.75%

500+

CHF 4.18

61.31%

1000+

CHF 3.53

67.28%

2500+

CHF 3.06

71.64%

5000+

CHF 2.76

74.47%

10000+

CHF 2.56

76.32%

20000+

CHF 2.47

77.15%

30000+

CHF 2.34

78.31%

40000+

CHF 2.27

79.01%

50000+

CHF 2.19

79.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
430.66 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
386
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns