ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-385 405,26x5,33

  • ERIKS:10030034
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.09

-

10+

CHF 8.36

24.62%

50+

CHF 7.27

34.45%

100+

CHF 5.76

48.06%

250+

CHF 4.93

55.50%

500+

CHF 4.32

61.09%

1000+

CHF 3.65

67.09%

2500+

CHF 3.17

71.46%

5000+

CHF 2.85

74.30%

10000+

CHF 2.64

76.19%

20000+

CHF 2.55

77.01%

30000+

CHF 2.42

78.18%

40000+

CHF 2.34

78.90%

50000+

CHF 2.27

79.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
405.26 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
385
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026