ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-384 380,37x5,33

  • ERIKS:10030033
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.69

-

10+

CHF 8.03

24.93%

50+

CHF 6.97

34.85%

100+

CHF 5.52

48.41%

250+

CHF 4.72

55.85%

500+

CHF 4.13

61.41%

1000+

CHF 3.49

67.35%

2500+

CHF 3.03

71.70%

5000+

CHF 2.73

74.51%

10000+

CHF 2.53

76.38%

20000+

CHF 2.44

77.22%

30000+

CHF 2.32

78.34%

40000+

CHF 2.24

79.05%

50000+

CHF 2.17

79.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
380.37 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
384
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026