CHF 11.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.84 | - |
10+ | CHF 9.10 | 23.18% |
50+ | CHF 7.85 | 33.70% |
100+ | CHF 7.12 | 39.86% |
250+ | CHF 6.57 | 44.55% |
500+ | CHF 5.98 | 49.54% |
1000+ | CHF 5.50 | 53.59% |
2500+ | CHF 5.19 | 56.21% |
5000+ | CHF 4.92 | 58.49% |
10000+ | CHF 4.75 | 59.92% |
20000+ | CHF 4.60 | 61.19% |
30000+ | CHF 4.38 | 63.01% |
40000+ | CHF 4.32 | 63.56% |
50000+ | CHF 4.18 | 64.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026