CHF 8.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.91 | - |
10+ | CHF 6.53 | 26.71% |
50+ | CHF 5.62 | 36.98% |
100+ | CHF 4.43 | 50.34% |
250+ | CHF 3.77 | 57.69% |
500+ | CHF 3.29 | 63.08% |
1000+ | CHF 2.78 | 68.80% |
2500+ | CHF 2.41 | 72.95% |
5000+ | CHF 2.17 | 75.65% |
10000+ | CHF 2.01 | 77.44% |
20000+ | CHF 1.94 | 78.23% |
30000+ | CHF 1.84 | 79.35% |
40000+ | CHF 1.78 | 80.02% |
50000+ | CHF 1.73 | 80.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |