CHF 7.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.23 | - |
10+ | CHF 5.12 | 29.25% |
50+ | CHF 4.34 | 40.04% |
100+ | CHF 3.39 | 53.11% |
250+ | CHF 2.88 | 60.24% |
500+ | CHF 2.50 | 65.42% |
1000+ | CHF 2.11 | 70.82% |
2500+ | CHF 1.83 | 74.76% |
5000+ | CHF 1.64 | 77.32% |
10000+ | CHF 1.52 | 78.98% |
20000+ | CHF 1.47 | 79.74% |
30000+ | CHF 1.40 | 80.71% |
40000+ | CHF 1.35 | 81.33% |
50000+ | CHF 1.31 | 81.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026