CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
10+ | CHF 4.67 | 30.32% |
50+ | CHF 3.93 | 41.37% |
100+ | CHF 3.06 | 54.29% |
250+ | CHF 2.59 | 61.31% |
500+ | CHF 2.25 | 66.39% |
1000+ | CHF 1.90 | 71.70% |
2500+ | CHF 1.64 | 75.58% |
5000+ | CHF 1.48 | 77.97% |
10000+ | CHF 1.37 | 79.61% |
20000+ | CHF 1.32 | 80.36% |
30000+ | CHF 1.25 | 81.33% |
40000+ | CHF 1.21 | 81.93% |
50000+ | CHF 1.17 | 82.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026