ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-379 278,77x5,33

  • ERIKS:10030027
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.12inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.44

-

10+

CHF 6.16

27.03%

50+

CHF 4.78

43.39%

100+

CHF 4.10

51.39%

250+

CHF 3.31

60.82%

500+

CHF 2.67

68.41%

1000+

CHF 2.17

74.33%

2500+

CHF 1.78

78.96%

5000+

CHF 1.65

80.44%

10000+

CHF 1.39

83.52%

20000+

CHF 1.31

84.47%

30000+

CHF 1.24

85.30%

40000+

CHF 1.18

86.01%

50000+

CHF 1.14

86.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
278.77 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
379
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns