ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-378 266,07x5,33

  • ERIKS:10030026
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.75

-

10+

CHF 4.71

30.22%

50+

CHF 3.97

41.26%

100+

CHF 3.09

54.22%

250+

CHF 2.62

61.19%

500+

CHF 2.28

66.30%

1000+

CHF 1.92

71.63%

2500+

CHF 1.66

75.48%

5000+

CHF 1.49

77.93%

10000+

CHF 1.38

79.56%

20000+

CHF 1.33

80.30%

30000+

CHF 1.26

81.26%

40000+

CHF 1.23

81.85%

50000+

CHF 1.19

82.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
266.07 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
378
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns