ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-377 253,37x5,33

  • ERIKS:10030025
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.52

-

10+

CHF 5.38

28.48%

50+

CHF 4.14

44.91%

100+

CHF 3.54

52.89%

250+

CHF 2.85

62.14%

500+

CHF 2.29

69.53%

1000+

CHF 1.86

75.32%

2500+

CHF 1.52

79.77%

5000+

CHF 1.41

81.24%

10000+

CHF 1.19

84.17%

20000+

CHF 1.13

85.03%

30000+

CHF 1.07

85.83%

40000+

CHF 1.01

86.56%

50000+

CHF 0.98

87.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
253.37 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
377
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026