ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-375 240,67x5,33

  • ERIKS:10030023
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.23

-

10+

CHF 5.14

28.98%

50+

CHF 3.95

45.44%

100+

CHF 3.37

53.46%

250+

CHF 2.70

62.66%

500+

CHF 2.17

69.99%

1000+

CHF 1.76

75.66%

2500+

CHF 1.45

80.01%

5000+

CHF 1.34

81.47%

10000+

CHF 1.13

84.37%

20000+

CHF 1.07

85.27%

30000+

CHF 1.01

86.03%

40000+

CHF 0.96

86.76%

50000+

CHF 0.93

87.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
240.67 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
375
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026