ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-374 234,32x5,33

  • ERIKS:10030022
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.73

-

10+

CHF 4.71

30.01%

50+

CHF 3.60

46.51%

100+

CHF 3.06

54.53%

250+

CHF 2.45

63.60%

500+

CHF 1.97

70.73%

1000+

CHF 1.60

76.30%

2500+

CHF 1.31

80.61%

5000+

CHF 1.21

82.02%

10000+

CHF 1.02

84.84%

20000+

CHF 0.96

85.71%

30000+

CHF 0.91

86.46%

40000+

CHF 0.87

87.15%

50000+

CHF 0.84

87.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
234.32 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
374
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment