CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.90 | - |
10+ | CHF 4.86 | 29.64% |
50+ | CHF 3.72 | 46.09% |
100+ | CHF 3.17 | 54.13% |
250+ | CHF 2.54 | 63.26% |
500+ | CHF 2.04 | 70.43% |
1000+ | CHF 1.65 | 76.09% |
2500+ | CHF 1.35 | 80.43% |
5000+ | CHF 1.25 | 81.81% |
10000+ | CHF 1.06 | 84.64% |
20000+ | CHF 1.00 | 85.57% |
30000+ | CHF 0.94 | 86.32% |
40000+ | CHF 0.90 | 87.01% |
50000+ | CHF 0.87 | 87.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026