ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-371 215,27x5,33

  • ERIKS:10030019
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.79

-

10+

CHF 3.92

32.32%

50+

CHF 2.95

49.01%

100+

CHF 2.49

57.04%

250+

CHF 1.98

65.77%

500+

CHF 1.59

72.60%

1000+

CHF 1.28

77.87%

2500+

CHF 1.05

81.94%

5000+

CHF 0.97

83.27%

10000+

CHF 0.82

85.91%

20000+

CHF 0.77

86.69%

30000+

CHF 0.73

87.42%

40000+

CHF 0.69

88.04%

50000+

CHF 0.67

88.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
215.27 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
371
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026