ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-370 208,92x5,33

  • ERIKS:10030018
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.60

-

10+

CHF 3.76

32.95%

50+

CHF 2.83

49.55%

100+

CHF 2.37

57.68%

250+

CHF 1.89

66.34%

500+

CHF 1.51

73.12%

1000+

CHF 1.22

78.21%

2500+

CHF 0.99

82.27%

5000+

CHF 0.92

83.57%

10000+

CHF 0.78

86.16%

20000+

CHF 0.73

86.95%

30000+

CHF 0.69

87.62%

40000+

CHF 0.66

88.25%

50000+

CHF 0.64

88.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
208.92 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
370
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026