CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.60 | - |
10+ | CHF 4.60 | 30.30% |
50+ | CHF 3.51 | 46.82% |
100+ | CHF 2.98 | 54.85% |
250+ | CHF 2.38 | 63.86% |
500+ | CHF 1.92 | 70.98% |
1000+ | CHF 1.56 | 76.44% |
2500+ | CHF 1.27 | 80.76% |
5000+ | CHF 1.18 | 82.12% |
10000+ | CHF 0.99 | 84.98% |
20000+ | CHF 0.94 | 85.83% |
30000+ | CHF 0.89 | 86.59% |
40000+ | CHF 0.84 | 87.27% |
50000+ | CHF 0.81 | 87.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026