CHF 5.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.63 | - |
10+ | CHF 3.78 | 32.89% |
50+ | CHF 2.84 | 49.51% |
100+ | CHF 2.38 | 57.60% |
250+ | CHF 1.90 | 66.22% |
500+ | CHF 1.52 | 73.07% |
1000+ | CHF 1.23 | 78.22% |
5000+ | CHF 0.93 | 83.52% |
10000+ | CHF 0.78 | 86.13% |
20000+ | CHF 0.74 | 86.90% |
30000+ | CHF 0.70 | 87.59% |
40000+ | CHF 0.66 | 88.23% |
50000+ | CHF 0.64 | 88.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026