CHF 6.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.27 | - |
10+ | CHF 4.32 | 31.05% |
50+ | CHF 3.28 | 47.65% |
100+ | CHF 2.78 | 55.71% |
250+ | CHF 2.22 | 64.57% |
500+ | CHF 1.78 | 71.59% |
1000+ | CHF 1.44 | 77.02% |
2500+ | CHF 1.18 | 81.17% |
5000+ | CHF 1.10 | 82.52% |
10000+ | CHF 0.92 | 85.35% |
20000+ | CHF 0.87 | 86.16% |
30000+ | CHF 0.82 | 86.90% |
40000+ | CHF 0.78 | 87.55% |
50000+ | CHF 0.75 | 87.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026