ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-366 183,52x5,33

  • ERIKS:10030014
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.39

-

10+

CHF 3.58

33.67%

50+

CHF 2.68

50.28%

100+

CHF 2.24

58.44%

250+

CHF 1.78

66.98%

500+

CHF 1.43

73.56%

1000+

CHF 1.15

78.66%

2500+

CHF 0.94

82.63%

5000+

CHF 0.87

83.91%

10000+

CHF 0.73

86.46%

20000+

CHF 0.69

87.24%

30000+

CHF 0.65

87.88%

40000+

CHF 0.62

88.52%

50000+

CHF 0.60

88.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
183.52 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
366
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns