CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.13inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.75 | - |
10+ | CHF 3.03 | 36.14% |
50+ | CHF 2.24 | 52.90% |
100+ | CHF 1.85 | 61.12% |
250+ | CHF 1.46 | 69.23% |
500+ | CHF 1.16 | 75.55% |
1000+ | CHF 0.93 | 80.40% |
2500+ | CHF 0.76 | 84.00% |
5000+ | CHF 0.70 | 85.23% |
10000+ | CHF 0.59 | 87.54% |
20000+ | CHF 0.56 | 88.26% |
30000+ | CHF 0.53 | 88.87% |
40000+ | CHF 0.50 | 89.44% |
50000+ | CHF 0.48 | 89.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026