ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-364 170,82x5,33

  • ERIKS:10030012
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.35

-

10+

CHF 3.55

33.74%

50+

CHF 2.65

50.47%

100+

CHF 2.22

58.60%

250+

CHF 1.76

67.10%

500+

CHF 1.41

73.74%

1000+

CHF 1.14

78.79%

2500+

CHF 0.93

82.71%

5000+

CHF 0.86

83.98%

10000+

CHF 0.72

86.52%

20000+

CHF 0.68

87.27%

30000+

CHF 0.65

87.94%

40000+

CHF 0.61

88.56%

50000+

CHF 0.59

88.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
170.82 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
364
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026