ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-363 164,47x5,33

  • ERIKS:10030011
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.05

-

10+

CHF 3.29

34.85%

50+

CHF 2.44

51.58%

100+

CHF 2.04

59.70%

250+

CHF 1.62

68.02%

500+

CHF 1.29

74.55%

1000+

CHF 1.03

79.50%

2500+

CHF 0.84

83.33%

5000+

CHF 0.78

84.55%

10000+

CHF 0.66

86.99%

20000+

CHF 0.62

87.72%

30000+

CHF 0.59

88.38%

40000+

CHF 0.56

88.97%

50000+

CHF 0.54

89.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
164.47 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
363
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026