CHF 4.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.99 | - |
10+ | CHF 3.24 | 35.11% |
50+ | CHF 2.40 | 51.86% |
100+ | CHF 2.00 | 59.98% |
250+ | CHF 1.58 | 68.30% |
500+ | CHF 1.25 | 74.82% |
1000+ | CHF 1.01 | 79.64% |
2500+ | CHF 0.83 | 83.45% |
5000+ | CHF 0.76 | 84.69% |
10000+ | CHF 0.64 | 87.10% |
20000+ | CHF 0.61 | 87.82% |
30000+ | CHF 0.57 | 88.49% |
40000+ | CHF 0.55 | 89.07% |
50000+ | CHF 0.53 | 89.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026