ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-358 142,24x5,33

  • ERIKS:10030006
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.61

-

10+

CHF 2.92

36.66%

50+

CHF 2.15

53.47%

100+

CHF 1.77

61.71%

250+

CHF 1.39

69.85%

500+

CHF 1.11

76.03%

1000+

CHF 0.89

80.78%

2500+

CHF 0.72

84.34%

5000+

CHF 0.67

85.51%

10000+

CHF 0.56

87.81%

20000+

CHF 0.53

88.48%

30000+

CHF 0.50

89.13%

40000+

CHF 0.48

89.65%

50000+

CHF 0.46

90.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
142.24 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
358
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026