ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-356 135,89x5,33

  • ERIKS:10030004
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.30

-

10+

CHF 2.65

38.30%

50+

CHF 1.93

55.06%

100+

CHF 1.57

63.45%

250+

CHF 1.24

71.25%

500+

CHF 0.97

77.32%

1000+

CHF 0.78

81.79%

2500+

CHF 0.64

85.22%

5000+

CHF 0.59

86.31%

10000+

CHF 0.49

88.50%

20000+

CHF 0.47

89.17%

30000+

CHF 0.44

89.73%

40000+

CHF 0.42

90.27%

50000+

CHF 0.41

90.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
135.89 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
356
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026