CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.54 | - |
10+ | CHF 2.86 | 37.05% |
50+ | CHF 2.10 | 53.80% |
100+ | CHF 1.72 | 62.07% |
250+ | CHF 1.36 | 70.12% |
500+ | CHF 1.08 | 76.30% |
1000+ | CHF 0.86 | 80.99% |
2500+ | CHF 0.70 | 84.54% |
5000+ | CHF 0.65 | 85.71% |
10000+ | CHF 0.55 | 87.98% |
20000+ | CHF 0.52 | 88.64% |
30000+ | CHF 0.49 | 89.26% |
40000+ | CHF 0.46 | 89.81% |
50000+ | CHF 0.45 | 90.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026