ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-354 129,54x5,33

  • ERIKS:10030002
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.16

-

10+

CHF 2.54

39.06%

50+

CHF 1.83

56.01%

100+

CHF 1.49

64.18%

250+

CHF 1.17

72.00%

500+

CHF 0.92

77.93%

1000+

CHF 0.74

82.28%

2500+

CHF 0.60

85.65%

5000+

CHF 0.55

86.73%

10000+

CHF 0.46

88.85%

20000+

CHF 0.44

89.47%

30000+

CHF 0.41

90.05%

40000+

CHF 0.39

90.53%

50000+

CHF 0.38

90.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
129.54 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
354
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026