ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-353 126,37x5,33

  • ERIKS:10030001
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.77

-

10+

CHF 4.74

29.93%

50+

CHF 3.63

46.42%

100+

CHF 3.08

54.47%

250+

CHF 2.47

63.49%

500+

CHF 1.98

70.73%

1000+

CHF 1.61

76.27%

2500+

CHF 1.32

80.56%

5000+

CHF 1.22

81.97%

10000+

CHF 1.03

84.77%

20000+

CHF 0.97

85.68%

30000+

CHF 0.92

86.44%

40000+

CHF 0.87

87.12%

50000+

CHF 0.84

87.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126.37 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
353
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026