CHF 7.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.88inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.29 | - |
10+ | CHF 4.24 | 41.84% |
50+ | CHF 2.71 | 62.89% |
100+ | CHF 1.81 | 75.24% |
250+ | CHF 1.42 | 80.59% |
500+ | CHF 1.11 | 84.84% |
1000+ | CHF 0.87 | 88.11% |
2500+ | CHF 0.69 | 90.52% |
5000+ | CHF 0.59 | 91.89% |
10000+ | CHF 0.49 | 93.22% |
20000+ | CHF 0.45 | 93.81% |
30000+ | CHF 0.41 | 94.40% |
40000+ | CHF 0.39 | 94.62% |
50000+ | CHF 0.38 | 94.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026