CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.39 | - |
10+ | CHF 2.74 | 37.77% |
50+ | CHF 2.00 | 54.61% |
100+ | CHF 1.64 | 62.80% |
250+ | CHF 1.29 | 70.76% |
500+ | CHF 1.02 | 76.79% |
1000+ | CHF 0.82 | 81.43% |
2500+ | CHF 0.66 | 84.94% |
5000+ | CHF 0.61 | 86.05% |
10000+ | CHF 0.52 | 88.26% |
20000+ | CHF 0.49 | 88.92% |
30000+ | CHF 0.46 | 89.51% |
40000+ | CHF 0.44 | 90.06% |
50000+ | CHF 0.42 | 90.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026