ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-349 113,67x5,33

  • ERIKS:10029997
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.82inkl. MwSt

116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.46

-

10+

CHF 2.79

37.44%

50+

CHF 2.04

54.26%

100+

CHF 1.67

62.56%

250+

CHF 1.32

70.52%

500+

CHF 1.04

76.68%

1000+

CHF 0.84

81.23%

2500+

CHF 0.68

84.75%

5000+

CHF 0.63

85.90%

10000+

CHF 0.53

88.14%

20000+

CHF 0.50

88.79%

30000+

CHF 0.47

89.39%

40000+

CHF 0.45

89.93%

50000+

CHF 0.43

90.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
113.67 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
349
Maß nach French R
NF-R52
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026