ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-346 104,14x5,33

  • ERIKS:10029994
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.08inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.55

-

10+

CHF 3.75

42.75%

50+

CHF 2.38

63.74%

100+

CHF 1.58

75.95%

250+

CHF 1.23

81.22%

500+

CHF 0.95

85.44%

1000+

CHF 0.75

88.56%

2500+

CHF 0.59

90.93%

5000+

CHF 0.51

92.23%

10000+

CHF 0.43

93.50%

20000+

CHF 0.39

94.08%

30000+

CHF 0.35

94.64%

40000+

CHF 0.34

94.84%

50000+

CHF 0.33

95.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
104.14 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
346
Maß nach French R
NF-R49
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns