CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.31inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.76 | - |
10+ | CHF 3.89 | 42.46% |
50+ | CHF 2.47 | 63.46% |
100+ | CHF 1.65 | 75.67% |
250+ | CHF 1.29 | 80.99% |
500+ | CHF 1.00 | 85.27% |
1000+ | CHF 0.78 | 88.42% |
2500+ | CHF 0.62 | 90.81% |
5000+ | CHF 0.53 | 92.13% |
10000+ | CHF 0.45 | 93.42% |
20000+ | CHF 0.41 | 93.98% |
30000+ | CHF 0.37 | 94.57% |
40000+ | CHF 0.35 | 94.78% |
50000+ | CHF 0.34 | 94.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026